MAGNEETHALTER L

Artikelnummer: 03.5391
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Magneethouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 03.5391
EAN/GTIN 5708997353912
Nummer fabrikant 03.5391
L-nummer L01030 69
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Omschrijving:

Sterke houder met twee extreem krachtige magneten. Compacte en extreem sterke magneethouder voor flexibele positionering van grote NOVA-werklampen op alle magnetische oppervlakken. Met twee extreem krachtige magneten, elk met een houdkracht van meer dan 20 kg, biedt de houder een houdkracht van meer dan 400 N. De magneten zijn met rubber bekleed om het oppervlak te beschermen en krassen te voorkomen. De magneten kunnen in elke positie worden gedraaid voor maximale flexibiliteit. Hierdoor is de flexibele magneethouder ook op zeer kleine, magnetische oppervlakken te gebruiken De eenvoudige magneethouder met éénhandbediening zorgt voor een snelle en veilige ophanging en voor de dagelijkse werkzaamheden kan de armatuur in elke gewenste positie worden gekanteld. Het ingebouwde vergrendelingsmechanisme voorkomt dat de splitpen defect raakt en verloren gaat. De splitpen kan echter indien nodig worden uitgetrokken. Voor de kleine NOVA-lampen wordt aanbevolen om de kleine MAGNEETHOUDER (Art. Nr. 03.5390) te gebruiken met de helft van de houdkracht. // Vervangt de eerdere universele magneethouder (artikelnr. 03.5340) die niet meer leverbaar is. DE HOUDER IS ONTWIKKELD VOOR: /// 03.5444 NOVA 10K /// 03.6002 NOVA 10 SPS /// 03.5654 MULTIMATCH 8, maar kan ook gebruikt worden voor: /// 03.5440 NOVA 3k /// 03.5441 NOVA 3K C + R // / 03.5442 NOVA 5K /// 03.5443 NOVA 5K C + R /// 03.6000 NOVA 4 SPS /// 03.6001 NOVA 6 SPS /// MULTIMATCH 3 kan worden gebruikt.