Műhely tolómérő rozsdamentes acélból, késhegyekkel, finombeállítás nélkül 1/10-1/20 1000 x 150 mm

Cikkszám: 0234518
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Méréstartomány 0 mm - 1 000 mm
Csőrhossz 150 mm
Méréstechnika analog
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0234518
EAN / GTIN 4029713201289
Gyártó száma 0234518
L-szám L40510 471
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes acél
  • A vernier és / vagy az olvasó alkatrészek szatén krómozott felülettel rendelkeznek
  • 13385 ISO
  • Rögzítőcsavar
  • Kés pontok
  • Lépcsős pofák a belső méréshez: 10 mm, 20 mm* és 30 mm**
  • Alacsony beállított Master-skála
  • Nagy pontosságú lézerosztás a tolóerő és a skála alapján

Leírás:

Műhely tolómérő RCr. m.Sp. o.F. 1/10-1/20 1000 x 150mm

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Olvasás: 0,05 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 1000
  • Hibahatár (mm): 0,12 mm
  • Hibahatár (µm): 120 µm
  • Mérőpofa hossza (mm): 150 mm
  • Furat méret megközelítés (mm): 20 mm

Szabvány:

ISO 13385