Parka ORIGINALS Quebec, Unisex, Tengerészet, Méret 3XL

Cikkszám: 00510-620-01 3XL
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 00510-620-01 3XL
EAN / GTIN 5708628101073
Gyártó száma 00510-620-01 3XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A Bearnylon® vízlepergető és nagyon tartós anyag
  • Levehető, bélelt kapucni állítható rugalmas zsinórokkal
  • Derékbeállítás
  • D-gyűrű kulcs vagy ID kártyákhoz
  • cipzáras zseb

Jellemző:

  • Vízlepergető
  • Steppelt bélés
  • A kapucni levehető, bélelt és állítható rugalmas zsinórokkal van felszerelve
  • Műszőrme gallér
  • Lezárás kétirányú cipzárral, időjárásvédő csíkkal és préscsapokkal
  • Mellzsebek hajtókával és tőcsavarokkal
  • D-gyűrű
  • Harmonika zsebek hajtókával és extra zsebekkel
  • Belső cipzáras zseb
  • Derékbeállítás
  • Cipzáras zseb
  • Tollzsebek
  • Bordázott mandzsetták (az időjárás elleni védőszalag alá borítva) a csuklón
  • Anyagösszetétel: 52% pamut/48% nejlon
  • Anyagsűrűség: 240 g/m²
  • Will.
  • Mellkas kerülete: 124 cm / 49 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.