A szerszámok világában is a tökéletesség érvényesül. A GARANT prémium szerszám márka a Hoffmann Group koncentrált gyártói szakértelmét képviseli.
A több mint 40.000 kiváló teljesítményű csúcskategóriás szerszám az összes alkalmazási területen innovációs biztonságot és konstans prémium minőséget jelent optimális ár/érték arány mellett.

A GARANT márkát már több, mint 45 éve a gyógyászati technika, az energiaszektor, a gép-, szerszám- és formagyártás, a légi közlekedés és űrrepülés,
ill. gépjárműipar területén és más ágazatokban működő neves vállalatok és márkák tisztelik meg bizalmukkal.

 

A válasz egyszerű. GARANT.

A természet. Erős, ellenálló, hatalmas. Mit tanulhatunk tőle a szerszámoknál?
A természet mindenekelőtt az ember számára példakép.
Újat teremt, mindig alkalmazkodik és végül mindig a legjobb megoldás kerekedik felül.
Ugyanígy fejlesztjük a GARANT szerszámainkat is.

Az új GARANT arculati videóban erős, emocionális képeket alkalmazunk és összekapcsoljuk ezeket a kiválasztott GARANT termékekkel. Impozáns, egyedi, emocionális.

GARANT – a minőség ígérete

LP-Gewaehrleistung-HU-ok-800x1100px.jpg

A GARANT termékekkel a Hoffmann Group egy minden felhasználásra kiterjedő prémium választékot kínál Önnek,
amely mindenkor elérhető és magas szintű szolgáltatásokkal párosul a nagyobb termelékenység érdekében – mindezt egy kézből.

A GARANT-nál már a termékek fejlesztése is prémium. A GARANT termékek tanúsított fejlesztési folyamat keretében készülnek.
Már az elején töviről hegyire megvizsgáljuk az ötletet, a végeredmény pedig egy olyan termék, melyet prémium minőségben a
világszerte legjobb gyártóberendezéseken állítunk elő.

Számos nagyteljesítményű termékből profitálhat:
 

  • Több mint 40.000 GARANT termék a forgácsolástechnika, befogástechnika, méréstechnika, csiszolás- és vágástechnika, kéziszerszámok, és a műhelyberendezések területekről.
  • Prémium minőség a legjobb ár-érték arány mellett.
  • Saját fejlesztőcsapattal, tizenkét saját tesztközponttal, valamint tanúsított tesztfolyamatokkal rendelkezünk.
  • A GARANT termékek innovatívak és kiforrottak.
  • A raktáron lévő GARANT termékek 99%-a Németországban 24 órán belül (Európában 48 órán belül) elérhető a Hoffmann Group által.
  • 10 év garancia a GARANT termékekre.*
    *10 év garancia a GARANT termékek anyag- és gyártási hibáira rendeltetésszerű használat mellett, kivéve a mechanikus igénybevétel miatti rendes kopást, valamint az összes elektronikus alkatrészt.
    *10 év garancia a GARANT műhelyberendezési termékek anyag- és gyártási hibáira rendeltetésszerű használat mellett, kivéve a mechanikus igénybevétel miatti rendes kopást, és azokat a műhelyberendezési termékeket, melyeket konténerekbe szerelnek be, valamint az összes elektronikus alkatrészt.

     
 

A GARANT kitüntetései

8152-LP-Awards-Garant-800x1000.jpg

Minden nap új kihívásokat tűzünk ki magunk elé és az ügyfeleinknek a legjobbat nyújtjuk.
Ez a GARANT számára a termékek és szolgáltatások folyamatos továbbfejlesztését jelenti – optimális feltételek mellett.

Tartósan meg akarunk felelni a felhasználóink magas elvárásainak.
Ezért a bevált GARANT termékeink továbbfejlesztését ügyfeleinkkel és a vezető intézetekkel szorosan együttműködve végezzük.
Ehhez figyelembe vesszük a tapasztalt felhasználókkal folytatott beszélgetésekből szerzett ismereteket is.
Hiszen semmi sem teszteli keményebben a termékeket, mint maga a gyakorlat.
Mindezek során a prémium minőség lebeg a szemünk előtt.
Nem véletlenül rendelkezünk gyártóként VDA 6.4 és ISO 9001 szerinti tanúsítással és ezáltal optimális minőségbiztosítással.

Szeretjük az első osztályú szerszámokat és mindig a legjobbak szeretnénk lenni. Semmit nem bízunk a véletlenre.
Szenvedéllyel és a részletek figyelembe vételével dolgozunk azon, hogy a legjobbak legyünk.

Ha ezért több mint 40 olyan nemzetközi kitűntetést kapunk a legmagasabb kategóriában, mint az iF award vagy a red dot award,
valamint a German Design Award, akkor arra igencsak büszkék lehetünk.