Mindent kínálunk, amire szüksége lehet az esztergáláshoz
Belső és külső esztergálás, bolygatott vésés vagy mikroesztergálás – függetlenül attól, hogy milyen módszert vagy alkalmazást használ, a megfelelő szerszámra van szüksége a megfelelő anyaghoz.
Ha már elégedett vásárlója a fúró- és marószerszámainknak, akkor esztergatermékeink is biztosan elnyerik a tetszését. Emellett neves gyártók eszterga-szerszámainak széles választékát kínáljuk, mindezt a Hoffmann Group kiváló szolgáltatásával, amelyet Ön is elvár tőlünk. És ami a legjobb – a vásárlás után is partnerként az Ön oldalán maradunk, és segítünk pillanatok alatt megtalálni a megfelelő tokmánypofákat, vagy bővíteni műszaki szakértelmét.
Tudjon meg mindent esztergaszerszámainkról
Hatékony hűtési technológia
GARANT Master eco
Szerszámtartó innovatív hűtési technológiával
Nagy teljesítményű vágóél alapanyag
GARANT HB70
Váltólapkák acél esztergáláshoz
Nagy teljesítményű vágóél alapanyag
GARANT HB71
Váltólapkák rozsdamentes acél esztergáláshoz
Vésés mint gyártási mód
GARANT profil vésés
Belső és külső profilok készítése esztergán
Van már kedvenc márkája? Ezután lépjen közvetlenül a következő esztergáló termékéhez
GARANT rendszer – az elmúlt 50 évben.
A GARANT több mint 55 000 kiemelkedő, nagy teljesítményű terméket kínál a legmagasabb minőségi előírások szerint.
Minőségi szerszámok a HOLEX-től. Már 40 éve.
The right tool for any standard requirement. Simple, quick and clever.
ISCAR
Az ISCAR esztergatermékei a példaértékű innovációt, a magas minőséget és a sok éves tapasztalatot ötvözik.
Ha kevésbé ragaszkodik egy adott márkához, és megfelelő szerszámokat keres, akkor a megfelelő helyen jár:
Tudta, hogy automatizálhatja esztergagépét is, és egyszerűen átalakíthatja gyártási részlegét digitális munkahelyét? További információ itt:
Automatizált gyártás
Képzett munkaerőhiánnyal és növekvő termelési költségekkel néz szembe?
Segítünk eligazodni a hatékony, jövőbiztos termelési rendszer felé vezető úton. Fedezze fel a stresszmentes gyártási folyamatok gyors elérését. Szerezzen meg egy kötelezettségmentes konzultációt még ma.
Termelékenyebbé és jövőbiztosabbá szeretné tenni gyártási folyamatát? Digitális termékeink felgyorsítják a gyártási folyamatokat, hatékonyabban kezelik a szerszámokat és jelentősen javítják a folyamat minőségét. Hadd adjunk tanácsot!
Rugalmas és hatékony beszerzési munkafolyamatok eShopunkkal
Gyors és megbízható szállítás Európa legmodernebb szerszámlogisztikájának köszönhetően
Első osztályú tanács
“Mi egy sorozatgyártással foglalkozó cég vagyunk, így az egyes szerszámokkal kapcsolatos szakértelmünk viszonylag korlátozott. Természetesen ez azt jelenti, hogy nagymértékben egy jó alkalmazástechnikusra kell támaszkodnunk. A Hoffmann Csoport kiemelkedő munkát végez e tekintetben – mindig ott vannak, ha segítségre van szükségünk.”
Stiemert-Duschglas GmbH
“A megfelelő szerszámok birtokában és azok helyes használatával biztosak lehetünk abban, hogy széles gyártási kínálatunkban maximális hatékonyságot érünk el.”
Kollmeder Schmiede- und Presswerk
A vásárlás utáni mindennapjaiban is segítünk, például digitális eszközeinkkel
Eszköz- és adatkeresés
Hoffmann Group ToolScout
Gyorsan és egyszerűen találja meg alkalmazásaihoz a megfelelő szerszámot
Mobil app
Hoffmann Group forgácsolási kalkulátor
Számítsa ki a forgácsolási és teljesítményadatokat az esztergálás, fúrás és marás gyártási módszereihez.
Szerszámadatok CAD/CAM rendszerekhez
Hoffmann Group eTool
Itt találja a CAD/CAM rendszerek szerszámadatait.
Powered by Schunk
Tokmány kereső
Itt gyorsan és egyszerűen megtalálhatja az ideális esztergapofákat.
Esztergálási ismeretek
Minden termék az eShopban
Fedezze fel az összes esztergáló terméket az online boltban
Tovább a termékekhez
Közvetlen vásárlás
Termék közvetlen behelyezése a kosárba:
Talált termékek:
{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
Nem található a keresett termék:
Kérjük, ellenőrizze ezeket az adatokat vagy módosítsa a cikkszámot / termékszámot.
Ez a termék nem rendelhető.
A szolgáltatások nem rendelhetők meg a megfelelő termék nélkül. Kérjük, hogy a kívánt termékhez kapcsolódóan rendelje meg a szolgáltatást!
Ennél a terméknél további beállítás szükséges a termékinformációs oldalon.
Kérjük, ellenőrizze ezeket az adatokat vagy módosítsa a cikkszámot / termékszámot.