• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

U-WAVE-TCB jeladó Bluetooth-szal tolómérőhöz

Cikkszám: 498893
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Interfész: Bluetooth kapcsolat

Leírás

Kivitel:

U-WAVE fit vezeték nélküli adatátviteli rendszer.
  • A jeladó közvetlenül kapcsolódik a mérőkészülék hátoldalához - nincs zavaró kábel.
  • Biztonságos adatátvitel visszaigazolás hangjelzéssel vagy piros/narancssárga/zöld LED jelzéssel.
  • Hatótávolság kb. 20 méter (a látható tartományban)
  • Kitűnő elem élettartam: 400.000 adatátvitel csupán egy elemmel.

Kompatibilis a HCT (Hoffmann Group Connected Tools) applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez.

Figyelem:

Kérjük, rendelje meg a csatlakozó modult és jeladót.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HCT"