Habszivacs bélés oM, f.IM:600x430x450mm

Cikkszám: 43869
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43869
EAN / GTIN 4003866438693
Gyártó száma 43869
L-szám L60070 4745

Leírás

Leírás:

Tartós és kopásálló PE-hab bélés.
Beleértve az alaphabot és az öntapadós szegecselt habot a fedélben.
Alkalmas a K424 XC, K470, Eurobox és ZARGES Box sorozathoz.

Jellemző:

Tömeg 1 kg
Belső méretek H x SZ x K 600 mm × 430 mm × 450 mm
Belső magasság 450 mm
Belső hossz 600 mm