Pěnové obložení oM, 600x430x450mm

Artiklové číslo: 43869
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Pěnová vložka
Pěna předem opracovaná laserem ne
Vlastnosti odolná proti oleji
Materiál Polyetylen (PE)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43869
EAN / GTIN 4003866438693
Číslo výrobce 43869
L-číslo L90010 1351
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Odolné a oděruvzdorné obložení z PE pěny.
  • Včetně základní pěny a samolepicí pěny s hroty ve víku.
  • Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a ZARGES Box.

Charakteristika:

  • Hmotnost 1 kg
  • Vnitřní rozměry D x Š x V 600 mm × 430 mm × 450 mm
  • Vnitřní výška 450 mm
  • Vnitřní délka 600 mm