Hab bélés oM, f.IM: 1150x250x220mm

Cikkszám: 43883
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Habbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43883
EAN / GTIN 4003866438839
Gyártó száma 43883

Leírás

Leírás:

Az érzékeny tárgyak univerzális védelme.
Tartós és kopásálló PE hab bélés.
Tartalmazza az alaphabot és az öntapadós szegecselt habot a fedélben.
Alkalmas a K424 XC, K470, Eurobox és ZARGES Box sorozathoz.

Jellemző:

Tömeg 1,2 kg
Belső méretek H x SZ x K 1,150 mm × 250 mm × 220 mm
Belső magasság 220 mm
Belső hossza 1150 mm