Leírás:
Lépcső ZARGES Safer Step technológiával, 80 mm mély.
Kopásálló eloxált lépcsőkarok.
Csapok öntött alumíniumból.
Nagy szilárdságú gyöngypántokkal biztosítva a szétterülés ellen.
Cserélhető 2 komponensű műanyag cipők a csúszásmentes álláshoz és a szilárd illeszkedéshez a felállványban.
Maximális munkamagasság a 280 mm magas fellépőnek köszönhetően.
Jellemző:
Munkamagasság 3,3 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 10,9 kg
Alapterület 1,58 m × 0,56 m
Létra hossza 1,98 m
Anyag Alumínium
Futó/lépcsős-csapos csatlakozás karimásan
Függőleges lépcsőfokok/lépcsőfokok távolsága 265 mm
Lépcsőfokok száma 2 × 7
Lépcsőfokok száma 7
Lépcsőmélység 80 mm
Függőleges létra magassága 1,84 m
Alsó, külső szélesség 0,56 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.