Leírás:
Ezzel a csiszolás gyémánttárcsával a fa- és fémipar összes keményfém vágószervét, valamint különböző nyírókéseket használhatja. Köszörűkorong készletek teljes megmunkáláshoz gyémánt szemcseméret tartományban D126 - D54. A kopásálló kötés és a magas szemcsekoncentráció többször növeli az élettartamot a száraz csiszolótárcsákhoz képest.
Jellemző:
- Halmazállapot: 12A2D CSISZOLÓLAP
- Gabonaméret: 91.
- Vs/max: 50 m/s
- Specifikáció: 15 - 3
- Méret (Mé x Mé x Ma): 125 x 25 x 20 mm
- Átmérő: 125 mm
- Vastagság: 25 mm
- Furat: 20 mm
- Anyagalkalmasság: Keményfém
Előny:
- Nedves csiszoláshoz
- Hosszú élettartam
- Hűvös csiszolás.
Felhasználás:
- A fa- és fémipar összes keményfém vágószerszámának, valamint a különböző nyírókések nedves csiszolásához
Alapanyag:
Magasan ötvözött acél edzett
HSS