Leírás:
Ezekben a korongtípusokban garantáltan nagy teljesítményű korundok lettek speciális kötési rendszerekkel kombinálva. Ez biztosítja az univerzális használatot minden magasan ötvözött acélon és HSS anyagokban. A szinterezett 454A korundkeverékkel a kerámiakötésű tárcsák legmagasabb vágási teljesítménye érhető el. Ennél nagyobb teljesítményt csak a gyanta kötésű CBN-szerszámok, mint például a VIB STAR, tesznek lehetővé.
Szinterezett alumínium-oxid keverékkel, mint például a 454A, a legmagasabb vágási teljesítményt lehet elérni a kerámia kötésű tárcsákkal. Magasabb teljesítmény csak gyantához kötött CBN szerszámokkal, mint például a VIB STAR, érhető el.
Jellemző:
Specifikáció: 97A802J5AV237 /50
Méret: DxDxH
Dimenzió: 400x20x127
E-osztály: 21011311
UNSPSC: 31191506
Csiszolóanyag: speciális korund
Szemcseméret: 80
Alak: egyenes
Specifikáció: 97A802J5AV237 /50
Szemcseméret: 80
Méret (D x T x H): 400 x 20 x 127
Vs / max: 50
Bruttó súly: 5.099 kg
Nettó súly: 4.678 kg
Anyagi alkalmasság: Acél; HSS
Nettó súly: 4.678 kg
Anyagmegfelelőség: Nemesacél;HSS;INOX;Nem/Nl.St. edzett
Előny:
Univerzálisan alkalmazható
Hűvös talajcsukló
Nagy hatékonyság
Alapanyag:
Magasan ötvözött acélból edzett
HSS
Rozsdamentes acél
Ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok edzettek