Leírás:
A külső hengeres köszörülés az egyik leggyakrabban alkalmazott köszörülési eljárás számos iparágban. Az autóiparban például a legmagasabb igényeknek és követelményeknek megfelelően gyártják a vezérműtengelyeket, a forgattyútengelyeket és a sebességváltó tengelyeket. Nemeskorund használata különösen ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok esetére. A korong keménysége és szerkezete fontos a köszörülés sikere szempontjából, és optimálisan illeszkedik az ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok alkalmazásához. Kínálatunkban ferde irányú beszúró köszörüléshez is kaphatók tárcsák.
A csiszolási siker szempontjából fontos a tárcsa keménysége és szerkezete, amelyet ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélokon való használatra optimalizáltak. Kínálatunkban szögletes merőleges csiszoláshoz való tárcsák is találhatók.
Jellemző:
Specifikáció: 89A 802 J5A V217 /50
Méret: DxDxH
Dimenzió: 500x80x203,2
E-osztály: 21011311
UNSPSC: 31191506
Csiszolóanyag: fehér alumínium-oxid
Szemcseméret: 80
Alak: egyenes
Műszaki adatok: 89A 802 J5A V217 /50
Szemcseméret: 80
Méret (D x D x H): 500 x 80 x 203,2
Vs / max: 50
Bruttó tömeg: 30.004 kg
Nettó súly: 27.526 kg
Anyagi alkalmasság: Acél
Nettó súly: 27.526 kg
Anyagmegfelelőség: Öntöttvas;Nemesacél, élezett;Nemesacél, edzetlen;HSS;Nemesacél, élezett
Előny:
Szögletes előtolású köszörülés lehetséges
Hosszabb várható élettartam
Erhöhte Standzeit
Alapanyag:
Öntöttvas
Magasan ötvözött acélból edzett
Magasan ötvözött, edzetlen acél
HSS
Ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok edzettek