TYROLIT síkköszörű korong STRATO 450x76x203,2 mm 7 F16A60HH12V/45A

Cikkszám: 114648
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Síkköszörű korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114648
EAN / GTIN 9003171146486
Gyártó száma 114648

Leírás

Leírás:

Ez az inga lapos köszörűkorong biztosítja az univerzális betét-t a nagy ötvözésű acélokon és a HSS-en. Ezt a speciális korunok és szinterezett korunokkal kevert keverékek betét-ja, speciális kötőrendszerekkel kombinálva valósítja meg. A legmagasabb megmunkálási kapacitás érhető el szinterezett korund keverékekkel, mint például A 454A. A következő magasabb minőségi szint a Tyrolit gyantakötésű VIB-STAR CBN lemeze.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 7.
  • Gabonaméret: 60.
  • Vs/max: 45 m/s
  • Specifikáció: 280 X 10 / 20
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 450 x 76 x 203,2 mm
  • Átmérő: 450 mm
  • Vastagság: 76 mm
  • Furat: 203,2 mm
  • Anyagalkalmasság: HSS, acél

Előny:

  • Jó vágási teljesítmény
  • Univerzálisan használható
  • Nagyon gazdaságos

Felhasználás:

  • Nagy ötvözetű acélokból és HSS-ből készült munkadarabok lapos lengőcsiszolásához

Alapanyag:

Magasan ötvözött acélból edzett
Magasan ötvözött, edzetlen acél
HSS
Ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok edzettek