Leírás:
A nagy felületű köszörülési munkákhoz a legnagyobb anyagleválasztási sebességet és élettartamot a fazékkorongok érik el. A kőhöz kapható fazékkorong különösen alkalmas a látható betonfelületeken lévő hegek csiszolására, a műkő és terrazzo lapok ére és előcsiszolására, valamint márvány, pala és gránit felületének csiszolására. A felhasználó választhat a szerszámtartó 22,23-as furatú és az M14-es menetes változata közül. Megjegyzés munkasebesség: max. 50 m/s
A felhasználó választhat a 22,23-as furatú változat és az M14-es menetes változat közül a szerszámtartóhoz. Megjegyzés munkasebesség: max. 50 m/s
Jellemző:
Specifikáció: 1C 16 L4 B2
Méret: D/JxDxH
Dimenzió: 110/90x55x22,23
E-osztály: 21011313
Vonal: PREMIUM
Csiszolóanyag: szilícium-karbid
Szemcseméret: 16
Alak: 11BT
Specifikáció: W20 / E14 / K45
Szemcseméret: 16
Méret (D / J x D x H): 110 / 90 x 55 x 22,23
Vs / max: 50
Bruttó súly: 0,702 kg
Nettó súly: 0,652 kg
Anyagi alkalmasság: Falazat
Nettó súly: 0,652 kg
Anyagi alkalmasság: kő
Termékcsalád: Prémium
Előny:
Legnagyobb eltávolítási arány nagy felületű csiszolási munkákhoz
Robusztus és rendkívül tartós
Szilícium-karbid a legjobb eredményekért kő és rövid forgácsolású anyagoknál
Felhasználás:
Igényes alkalmazásokhoz kövön
Nyílt betonfelületeken lévő hegek csiszolásához, műkő és terrazzo lapok ferdítéséhez és előcsiszolásához, valamint márvány, pala és gránit felületének csiszolásához.
Használjon speciális védelmet az edényekhez
A munkasebesség betartása max. 50 m/s
Alapanyag:
Rock
Alkalmazható:
Igényes alkalmazásokhoz sziklán
Nyílt betonfelületek hegcsiszolásához, műkő és terrazzo lapok ferdítéséhez és előcsiszolásához, valamint márvány, pala és gránit felületének csiszolásához.
Ajánlás:
16-46-os szemcseméret durva csiszoláshoz
60-220-as szemcseméret finom csiszoláshoz
Használjon speciális védelmet az edényekhez
A munkasebesség legfeljebb 50 m/s