Leírás:
A lapos csiszolószegmensek szinterezett korund keverékből állnak, mint például a 454A A nagy ötvözésű acélok és HSS, vagy 50A és 89A a a lágy és alacsony ötvözésű acélok esetében. Magas eltávolítási arányt és önélesítő hatást biztosítanak.
Jellemző:
- Halmazállapot: 3109 00022 KÖSZÖRÜLÉS SZEGMENS
- Vs/max: 35 m/s
- Specifikáció: SD33A 461 GG11P VK3 F.
- Méret (szé / A x C x l): 70 / 64 x 25 x 150 mm
- Átmérő: 70 mm
- Vastagság: 25 mm
- Furat: 150 mm
- Gabonaméret: 46.
- Anyagalkalmasság: Acél, HSS
Előny:
- Hűvös csiszolás.
- Önélesítés
- Magas eltávolítási arány
Felhasználás:
- Nagy ötvözetű acélokból és HSS-ből készült munkadarabok felületi csiszolásához
Alapanyag:
Magasan ötvözött acélból edzett
HSS
Rozsdamentes acél
Ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok edzettek