Fűrészélező korong 300x12x40 mm 1 M455A609M7B82/63

Cikkszám: 223733
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Köszörűkorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 223733
EAN / GTIN 9003172237336
Gyártó száma 223733

Leírás

Leírás:

A TYROLIT a szerszámok széles választékát kínálja, amelyek különböző csiszológépekhez és fogazatokhoz illeszkednek. Ezek alkalmasak HSS, CV és spirális fűrészek száraz és nedves csiszolására. A termékek különböző 1, 1F, 1C méretű élprofilokban kaphatók, 150 - 350 mm-es átmérőtartományban.

Jellemző:

  • Alak: Egyenes
  • Gabonaméret: 60.
  • Vs/max: 63 m/s
  • Specifikáció: M455A60M7B82 /63
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 300 x 12 x 40 mm
  • Átmérő: 300 mm
  • Vastagság: 12 mm
  • Furat: 40 mm
  • Anyagalkalmasság: Acél, HSS

Előny:

  • Nagy profilpontosság
  • Nedves csiszoláshoz
  • Felületi igényekhez igazítva

Felhasználás:

  • HSS, CV és fogazott fűrészek száraz és nedves csiszolásához

Alapanyag:

Magasan ötvözött acélból edzett