Leírás:
A 90K típusú található csempecsiszoló megkönnyíti a csempék és cseréphálymaelemek csiszolását. A 90RH típussal könnyedén feldolgozhatja és simíthatja az esztrichet, a betont és a vakolóanyagokat. Különösen az ablak- és ajtónyílások festés előtti simításakor egyenletes felületeket érhet el. Még a nehezen hozzáférhető területek is megmunkálhatók nagyobb erőfeszítés nélkül.
Egyenletes felületeket érhet el, különösen a festés előtti ablak- és ajtónyílások simításakor. Még a nehezen hozzáférhető területek is megmunkálhatók nagy erőfeszítés nélkül.
Jellemző:
Műszaki adatok: C 24 M5 V15/C 70 L5 V15
Méret: BxCxL
Dimenzió: 120x30x200
E-osztály: 21011316
UNSPSC: 31191510
Csiszolóanyag: szilícium-karbid
Szemcseméret: 24
Alak: téglalap alakú
Specifikáció: C 24 M5 V15
Szemcseméret: 24
Méret (Sz x C x H): 120 x 30 x 200
Vs / max: 35
Bruttó súly: 1,53 kg
Nettó súly: 1.404 kg
Anyagi alkalmasság: Kerámia csempék
Nettó súly: 1.404 kg
Anyagi alkalmasság: WrkSt.U.
Előny:
Egyedi alkalmazás
Univerzális használat
Ergonomikus fogantyú