Leírás:
Ez a kerámia kötésű belső hengeres csiszolószerszám költséghatékony alternatívát kínál a CBN szerszámokkal szemben, jó eltávolítási teljesítménnyel. Az AT60 szinterezett korund keverék univerzálisan használható. Széles választékunkban kiválaszthatja az Önnek megfelelő eszközt.
Jellemző:
- Alak: Az egyik oldal kivágódik
- Gabonaméret: 100.
- Vs/max: 80 m/s
- Specifikáció: 16 X 10
- Méret (Mé x Mé x Ma): 25 x 25 x 10 mm
- Átmérő: 25 mm
- Vastagság: 25 mm
- Furat: 10 mm
- Anyagalkalmasság: Acél, HSS
Előny:
- Jó profilalkotás
- Széles választék
- Jó alaktartás
Felhasználás:
- Nagy ötvözött acélból és HSS-ből készült munkadarabok belső hengeres csiszolásához
Alapanyag:
Magasan ötvözött acélból edzett
HSS
Rozsdamentes acél
Ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok edzettek