Popis:
Tento vnitřní válcový brusný nástroj s keramickou vazbou nabízí cenově výhodnou alternativu k nástrojům CBN s dobrým výkonem při odstraňování. Slinutá korundová směs AT60 může být použita univerzálně. V naší široké nabídce si můžete vybrat ten správný nástroj pro vás.
Charakteristika:
- Tvar: Jedna strana je vystřihaná
- Velikost zrna: 100
- Vs/max: 80 m /s.
- Specifikace: 16 X 10
- Rozměr (D x D x H x H): 25 x 25 x 10 mm
- Průměr: 25 mm
- Tloušťka: 25 mm
- Otvor: 10 mm
- Vhodnost materiálu: Ocel, HSS
Výhoda:
- Dobré profilování
- Široký rozsah
- Dobrá tvarová retence
Použití:
- Pro vnitřní válcové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS
Materiál:
Kalená vysoce legovaná ocel
HSS
Nerezová ocel
Nelegované a nízkolegované oceli kalené