Horizontális gyorsszorító, változtatható 20

Cikkszám: 376400 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
731 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szorítóerő 2 000 N
automatikus magasság kiegyenlítés S 20 mm
Max. befogási magasság 35 mm
Nyomócsavar M6×49 mm
Termék fajtája Horizontális gyorsszorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 376400 20
EAN / GTIN 4045197953308

Leírás

Kivitel:

Vízszintes talppal. Teljesen horganyzott és passzivált tömör szegecsekkel. Ergonomikus 2 komponensű nyél. Elveszítés ellen védett nyomócsavar. Kompletten horganyzott nyomócsavarral.

Előny:

Fokozatmentes kiegyenlítés funkció különböző magasságú munkadarabokhoz. Állandóan nagy szorítóerő.