JOKER 6001 Switch villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, átkapcsolható, 15°-ban hajlított 4

Cikkszám: 614885 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 6001 Joker Switch 4 Set 1
Kulcsok száma 4
Kulcsnyílás 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm
Csillag helyzete 15 fok
Fogak száma 80
Utánfogási szög 4,5 fok
Alapanyag Króm molibdén acél
Felület Matt krómozott
Csomagolás Összehajtogatható tok
Kulcsnyílás méret Metrikus
Végütköző a pofa oldalán igen
Tartófunkció a pofa oldalán igen
billenthető fej nem
Racsni, irányváltós igen
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614885 4
EAN / GTIN 4013288184139
Gyártó száma 05020090001

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil, finomfogazású gyűrűs racsnival (80 fog), nagyon kicsi, 4,5°-os utánfogási szöggel.
A villáskulcs oldal kettős hatszög profillal és cserélhető, edzett fém lapokkal tartó funkciót lát el és ütközőként szolgál, megakadályozza a lecsúszást és kis utánfogást tesz lehetővé.
Csillag oldal 15°-ban hajlított, átkapcsolható.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Tartalom:

1-1 db 614875 sz. kulcs: 10; 13; 17; 19 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek