Követő zuhanásgátló SKN BFD SK11 15 m

Cikkszám: 098139 15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SKN BFD SK11
Hossz 15 m
Vezetőkötél ⌀ 11 mm
Vezetőkötél anyaga Poliamid
Karabiner száma 2
Súly 1,65 kg
Karabiner horog KOBRA TRI / FS 51
Termék fajtája Vezérelt zuhanásgátló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098139 15
EAN / GTIN 4030281290315
Gyártó száma L-0543-15

Leírás

Kivitel:

SKN BFD SK11. Vezérelt zuhanásgátló acélból rendkívül rövid reakcióidővel. Az élekhez való alkalmasságának köszönhetően függőleges munkavégzés lehetséges. Lényegesen csekélyebb fékezőerő az energialenyelés következtében egy köpennyel és maggal rendelkező mászókötélen (⌀ 11 mm) való megvezetéskor. Maximális hasznos súly 140 kg.
  • Integrált hevederes zuhanáscsillapító 140 kg hasznos súlyig.
  • 11 mm kötelekhez alkalmas.
  • Szélek vizsgálata RFU CNB/P/11.075 - Rev. 2 szerint.

Szabvány:

EN 353-2