Nagy láthatóságú téli mellény XL

Cikkszám: 387019003300XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék high vis gelb
Unisex méret XL
Termék fajtája Láthatósági mellény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 387019003300XL
EAN / GTIN 7330509515990
Gyártó száma 387019003300XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
70% poliészter, 30% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 230g/m²

Kivitel
Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral

Zsebek
Mellzseb cipzárral
Belső telefonzseb
Elülső zsebek cipzárral
Hátul kenguru zseb kesztyűnek stb.

Bélés
Bolyhos bélés

Funkcionalitás
Vizes és zord- víz- és víztaszító külső anyag

Felülső anyag
Magas gallér
D-gyűrű

Reflex
65 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a vállakon és a testen

Első zárás
Robusztus rejtett, egyirányú műanyag cipzár, Szélfogó tépőzárral

Leírás:

  • Meleg és kényelmes, magas láthatóságú, bolyhos bélésű, több szakmához is alkalmas, egész évben használható mellény
  • A mellény héja víz- és szennyeződéstaszító, és rejtett, erős, egyirányú cipzárral rendelkezik
  • Egyaránt több praktikus, cipzáras zsebbel és egy kenguru zsebbel rendelkezik a hátán a kesztyűk és hasonlók számára
  • A további kényelem érdekében hosszú háttal és húzózsinórral ellátott szegéllyel rendelkezik

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje