Gilet HV hydrofuge XL

Réf.: 387019003300XL
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
Couleur high vis gelb
Taille unisexe XL
Type de produit Gilets de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 387019003300XL
EAN / GTIN 7330509515990
Réf. fabricant 387019003300XL

Description

Exécution:


Matière principale
70% polyester, 30% coton, sergé, finition hydrofuge, 230g/m²

Finition
Dos prolongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poche téléphone intérieure
Poches avant avec fermeture à glissière
Poche kangourou à l'arrière pour les gants, etc

Doublure
Doublure en poils

Fonctionnalité
Tissu extérieur hydrofuge et anti-gravillons
et la saleté

Détails
Collet haut
Anneau D

Reflex
Bandes réfléchissantes de 65 mm de large, Bande réfléchissante sur les épaules et le corps

Fermeture frontale
Fermeture éclair plastique unidirectionnelle cachée et robuste, Rabat anti-vent avec auto-agrippante

Description:

  • Gilet chaud et confortable haute visibilité avec doublure en velours adapté à plusieurs professions pouvant être utilisé toute l'année
  • La coque du gilet est hydrofuge et anti-salissures et possède une fermeture à glissière unidirectionnelle robuste et dissimulée
  • Il possède plusieurs poches zippées pratiques et une poche kangourou dans le dos pour les gants et autres
  • Pour plus de confort, il possède un dos long et un ourlet à cordon

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure