Nagy láthatóságú kabát L

Cikkszám: 402318043399L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék gelb / schwarz
Unisex méret L
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 402318043399L
EAN / GTIN 7330509347065
Gyártó száma 402318043399L

Leírás

Kivitel:


Főanyag
85% poliészter, 15% pamut, szatén, 300g/m²

Elhúzható azonosító zseb
Hátrészen fazon
Hátrészen vállpárna

Kivitel
Rendezhető szegély gombokkal, Hosszabbított hátrész
Rendezhető ujjvég nyomógombokkal

Zsebek
Mellzseb pánttal és gombzárral
Elülső zsebek pánttal és oldalzsebekkel
Belső telefonzseb

Bélés
Bélés nélkül

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon

Elülső zárás
Rejtett egyirányú fém cipzár

Mosás
Szabályzat: EN ISO 15797

Leírás:

  • Kényelmes Hi-Vis dzseki négy különböző színkombinációban
  • Ergonomikus szabás, amely nagyon jó mozgásszabadságot biztosít
  • Sok okos zseb, többek között mellzseb, oldalzseb és telefonzseb
  • Megfelelő EN ISO 20471 szabvány szerinti tanúsítvány, XS-S 2. osztály M-XXXL

Szabvány:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification B ->M

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje