Láthatósági funkciós dzseki M

Cikkszám: 091745 M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 200
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Szabvány: EN ISO 20471; EN 343

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Láthatósági ruházat Blakläder
Nem Unisex
Anyagösszetétel 100% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 200 g/m2
Mosás 40 °C színes ruha
Fehérítés Nem fehéríthető
Vegyi tisztítás vegyileg nem tisztítható
Szárítás szárítóban nem szárítható
Pántok nem vasalható
Festék sárga / tengerkék
Unisex méret M
Szabvány EN ISO 20471; EN 343
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091745 M
EAN / GTIN 7330509231371
Gyártó száma 483719773389M

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű és funkcionális láthatósági dzseki, 50 mm-es fényvisszaverő csíkokkal laminált. Szél- és vízálló ill. jól szellőzik. Fleece bélésű gallér.
  • A levehető kapucni a gallérba tekerhető.
  • Kopásálló varrások, valamint szellőzés a mellső részen.
  • Mellső zsebek vízlepergető cipzárral és fleece béléssel.
  • Mesh belső bélés és belső mobiltelefon zseb.
  • Zipzáras első zsebek.
  • Állítható ujjpánt tépőzárral.
  • Zsinórral állítható bőség.
  •  

Szabvány:

EN ISO 20471, 3. kategória; EN 343 szerint tanúsított.
EN ISO 20471, 3. kategória; EN 343 szerint tanúsított.

Figyelem:

Blakläder láthatósági ruházat, C kategória kombinált tanúsításhoz.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Láthatósági ruházat Blakläder" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz