{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Barevný odstín, Žlutá | Signální žlutá | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 100 % | |
| Teplota, Strojové praní | 40 °C | |
| Barva | modrá; žlutá | |
| Složení tkaniny | Polyester | |
| Hustota tkaniny | 200 g/m2 | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Sušit | Nesušit v sušičce | |
| Žehlení | Nežehlit | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Nečistit chemicky | |
| Typ aplikace | Active; Ochrana proti dešti; Výstražná ochrana | |
| Počet kapes, Náprsní kapsa | 2 ks | |
| Funkce zipu | Jedním způsobem | |
| Odnímatelná kapuce | ano | |
| Mezinárodní velikost, Unisex | M | |
| Druh produktu | Bunda | |
| Typ sáčku | Náprsní kapsa; Pouzdro na mobilní telefon; Boční kapsa | |
| Uzávěr | spoj se suchým zipem; Zip | |
| Kapuce | ano | |
| Vlastnosti | Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Neprofoukavé; Nepromokavé; Prodyšné; Suchý zip na rukávu; S reflexním materiálem | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Norma | EN 343; EN ISO 20471 |
| Katalogové číslo | 091745 M | |
| EAN / GTIN | 7330509231371 | |
| Číslo výrobce | 483719773389M | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |