Zokni XWARM 40-44

Cikkszám: 21931096996540-44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz / neon rot
Konfekcióméret DE 40-44
Termék fajtája Zokni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 21931096996540-44
EAN / GTIN 7330509462645
Gyártó száma 21931096996540-44
L-szám L00980 901

Leírás

Kivitel:


Főanyag
60% gyapjú, 20% akril, 18% poliamid, 2% elasztán

Funkcionalitás
A nedvességet elnyeli, Térdig érő zokni, Szigetelő légréteg a lábfej és a cipő között, Hőszabályozás
Elasthan szál a technikailag kötött részeken a szoros illeszkedésért

Leírás:

  • Térdig érő zokni, amelyet rendkívül hideg időjárási körülményekre terveztek
  • A zokni szabályozza a hőt, felszívja a nedvességet, és szigetelő légréteggel rendelkezik a lábfej és a cipő között
  • Elasthan szál a technikailag kötött részeken a szoros illeszkedés érdekében