{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Contrast Performance | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | Unisex | |
Anyagösszetétel | 50 % pamut; 50% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 300 g/m2 | |
Mosás | 60 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas | |
Gyártó jelölése | NO. 476 HAKRO CONTRAST MIKRALINAR® CIPZÁRAS PULÓVER | |
Festék | piros | |
Unisex méret | L | |
Termék fajtája | Pulóver |
Cikkszám | 090368 L | |
EAN / GTIN | 4045981126802 | |
Gyártó száma | 476-002/L |