Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Mikina se zipem Contrast Mikralinar®, červená, Velikost Unisex: L

Artiklové číslo: 090368 L
  • Složení tkaniny: 50% bavlna; 50% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 300
  • Prát: 60 °C barevné prádlo; Vhodné pro průmyslové praní

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Contrast Performance
Speciální servis Úpravy oděvů
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 50% bavlna; 50% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 300 g/m2
Prát 60 °C barevné prádlo; Vhodné pro průmyslové praní
Označení výrobce NO. MIKINA 476 HAKRO SE ZIPEM CONTRAST MIKRALINAR®
Barva červená
Velikost Unisex L
Druh produktu Mikina

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 090368 L
EAN / GTIN 4045981126802
Číslo výrobce 476-002/L
Výrobce/odpovědná osoba HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 SCHROZBERG, Deutschland, www.hakro.com

Popis

Provedení:

Funkční mikina s praktickým krátkým zipem YKK®. Příjemná směs materiálů MIKRALINAR®, snadno udržovatelná a odolná. S šedými vložkami na stranách, ramenou a rukávech. Elastické manžety rukávů se zesílením z materiálu LYCRA®. Dlouhá životnost díky zpracování s dvojitými švy. Předepráno.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Contrast Performance" Zobrazit všechny