Szolgálati nadrág + sztreccs + szögletes zsebek D92

Cikkszám: 149613309998D92
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz / dunkelgrau
Konfekcióméret DE 92
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 149613309998D92
EAN / GTIN 7330509555934
Gyártó száma 149613309998D92

Leírás

Kivitel:


Főanyag
60% pamut, 40% poliészter, ripstop 250 g/m²

Zsebek
Hátzsebek
Szegélyzsebek
Belső zsebek
Térdzsebek - felül patenttal és tépőzárral ellátott. Stretch anyag kívül és belül egyaránt a jobb ergonómiai illeszkedés érdekében
Lábzseb fújtatóval, tollzseb és belső telefonzseb hálós anyagból
Húzóvonalzó zseb digitális kalibrátor tartóval, Kés- és tollzseb

Details
Szegélyhurok az oldalon
Műanyag cipzáras slicc
D-gyűrű
Rejtett gombok

Kivitel
Mozgatható lábfej gombokkal

Funkcionalitás
Előrehajló térdek
Stretch panelek az ágyékban, vádli- és térdzseb

Reflex
Fényvisszaverő részletek

Világítás
CORDURA®-sztreccsel erősített térdzseb, CORDURA®-erősítésű körömzseb

Leírás:

  • Funkcionális ripstop szolgálati nadrág CORDURA®-erősítésű körömzsebekkel
  • A nadrág az optimális illeszkedés és kényelem érdekében a vádlin és a comb belső részén sztreccsbetétekkel rendelkezik
  • Top-rakodó térdzseb CORDURA®-sztreccsből
  • Gondosan megválasztott részletek, például diszkrét fényvisszaverő részletek, hálós mobilzseb, vonalzózseb digitális kalibrátor tartóval és praktikus készseb teszik a nadrágot alkalmassá a kézművesek számára
  • Nem ajánlott nehéz kézműves munkához

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057