Pant. Services +stretch +poc. flot. D92

Réf.: 149613309998D92
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
Couleur schwarz / dunkelgrau
Taille de confection DE 92
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 149613309998D92
EAN / GTIN 7330509555934
Réf. fabricant 149613309998D92

Description

Exécution:


Matière principale
60% coton, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

Poches
Poches arrière
Poches à clous
Poches intérieures
Poches genouillères - chargement par le haut avec rabat et fermeture auto-agrippante. Matière extensible à l'intérieur et à l'extérieur pour un meilleur ajustement ergonomique
Poche pour les jambes avec soufflet, poche pour stylo et poche intérieure pour téléphone en filet
Poche pour règle avec support pour pied à coulisse numérique, poche pour couteau et stylo

Détails
Boucle pour marteau sur le côté
Manchette à glissière en plastique
Anneau en D
Boutons cachés

Finition
Fond de jambe réglable avec boutons

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés
Panneaux élastiques à l'entrejambe, mollet et poche genou

Reflex
Détails réfléchissants
Renforcement
Poches genou renforcées en CORDURA®-stretch, poches à clous renforcées en CORDURA®

Description:

  • Pantalon de service ripstop fonctionnel avec poches à clous renforcées en CORDURA®
  • Pour un ajustement et un confort optimaux, le pantalon est doté de panneaux extensibles au niveau des mollets et de l'intérieur des cuisses
  • Poche genou à chargement par le haut en CORDURA®-stretch
  • Détails soigneusement sélectionnés tels que des détails réfléchissants discrets, la poche mobile en maille, la poche mètre avec support pour pied à coulisse numérique et la poche pratique pour couteau font que le pantalon convient aux artisans
  • Non recommandé pour les métiers lourds

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057