Szolgálati munkanadrág sztreccs C46

Cikkszám: 145718309900C46
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz
Konfekcióméret DE 46
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 145718309900C46
EAN / GTIN 7330509717721
Gyártó száma 145718309900C46

Leírás

Kivitel:


Főanyag
63% poliészter, 33% pamut, 4% elasztolefin, twill, stretch, 245 g/m²

Zsebek
Belső vonalzó zseb
Belső térdvédő zseb
Belső telefonzseb
Belső zsebek
Belső zsebek
Lábzsebek fújtatóval. Toll- és készseb rejtett mágneses gombokkal és patenttal

Funkcionalitás
Meghajlított térdek, Karcsú szabás
2 irányú sztreccs, Karcmentes, Stretch panel elöl, az ágyékban, hátul és a térdnél

Details
Műanyag cipzáras slicc
D gyűrű a derékban, Gumi a derékban
Rejtett gombok
Meghúzott gombok

Leírás:

  • Szolgálati nadrág, amely a teljesítményt a következő szintre emeli
  • 2-utas sztreccsből készült nadrág, elöl, hátul, az ágyékban és a térdnél 4utas sztreccsből készült stretchpanelekkel
  • A rugalmas derékrésznek köszönhetően ez a nadrág igazán kényelmes
  • A nadrág teljesen karcmentes

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057