{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | ADVANCED | |
Nem | Unisex | |
Anyagösszetétel | 78% poliészter; 15% poliakril; 5% viszkóz; 2% gyapjú | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 460 g/m2 | |
Mosás | 40 °C kímélő mosás | |
Festék | fekete | |
Unisex méret | S | |
Termék fajtája | Kötött dzseki |
Cikkszám | 091798 S | |
EAN / GTIN | 5711074602957 | |
Gyártó száma | 17105-309-09 S |