Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Hőszigetelő kabát OXFORD L

Cikkszám: 091976 L
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter; 35% pamut
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 310
  • Mosás: 40 °C színes ruha

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat OXFORD
Nem Unisex
Anyagösszetétel 65% poliészter; 35% pamut
Anyagtömeg / szövetsűrűség 310 g/m2
Mosás 40 °C színes ruha
Festék navy
Unisex méret L
Termék fajtája Munkakabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091976 L
EAN / GTIN 7040055120233
Gyártó száma 73251_585-L

Leírás

Kivitel:

Különösen kényelmes kabát Primaloft® szigeteléssel, amely hatékonyan melegíti a viselőjét és nem kövérít. A magasított gallér az állvédővel kényelmesebb viseletet biztosít.
  • YKK® első cipzár.
  • A gallér belső oldalán kefézett poliészter és oldalsó zsebek.
  • Oldalzsebek.
  • Igazolvány tartó.
  • Hosszított hátrész.

A Helly Hansen Oxford sorozata egy kiváló minőségű, könnyű munkaruházat. A kollekciót modern design jellemzi.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat nadrág/overál

HELLY HANSEN® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a HELLY HANSEN® márkánál

Férfi méret
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Így mérje
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz