Légzésvédő maszk készlet összehajtogatható P2V

Cikkszám: 097001 P2V
Kedvezmény
27,90 €
Ár beállítása 10 Darab (1,60 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
794 darabszám azonnal szállítható
  • Maszk tulajdonságai: Rugalmas orrpánt
  • Készlet tartalma: 10

Termékadatok

Technikai adatok

Méret S méret
Maszk tulajdonságai Rugalmas orrpánt
Készlet tartalma 10
Védelmi fokozat FFP2 NR D
Védettségi osztály FFP2
Tartalom 10
Termék fajtája Részecskeszűrő maszk FFP2

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097001 P2V
EAN / GTIN 4062406381905

Leírás

Kivitel:

A High-Performance légzésvédő maszkok nagy számú kiváló minőségű alkotóelemmel rendelkeznek. Az összehajtogatható és helytakarékos maszkok a három részes formatervezésnek és a rugalmas anyagnak köszönhetően jó látást biztosítanak és kiválóan illeszkednek minden arcformához. Ezt az optimálisan illeszkedő formát még a megfelelő maszkméret kiválasztásával elősegítheti (S méret és M/L méret).
A belső vlies többek között nagyon bőrbarát. Ezen kívül az anyag megbízhatóan taszítja a nedvességet és az izzadságot. Ezek a jellemzők a különösen kellemes viselet és kényelmes elhelyezkedés mellett szólnak. Állandóan magas szűrésteljesítmény mellet a lélegzés a kiváló minőségű szűrőközegnek köszönhetően érezhetően könnyebb.
A maszk belsejében a hajlékony orrpánt és a puha orrpárnák biztos és szorítás nélküli elhelyezkedést biztosítanak és emellett garantálják a jó tömítést. A maszk ezáltal megbízható védelmet nyújt szilárd és folyékony aeroszolok ellen. A rugalmas és végigfutó textil fejpántok kényelmes és biztos elhelyezkedést garantálnak és lehetővé teszik a légzésvédő maszk különösen kényelmes fel- és levételét.
A hajtogatás technika és a higiénikus egyenkénti csomagolás következtében a maszkot ezen felül nagyon egyszerűen magával viheti vagy tárolhatja. Made in Europe.
Kilégző szeleppel. A komfort kilégző szelep gyorsan és egyszerűen kiengedi a lélegzet hőjét és nedvességét. Ez egyformán növeli a maszkok kényelmét és élettartamát és emellett csökkenti a szemüveg párásodását.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok