Juego de máscaras de protección respiratoria plegable, Tamaño S, Filtro: P2V

Número de artículo: 097001 P2V
Establecer precio 10 unidades (2,62 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Filtro Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie High-Performance
Denominación del fabricante Atemschutzmasken-Set faltbar, Größe S, Filter: P2V
Embalaje Cartón
Nivel de protección FFP2
Tipo de filtro P
Clase, P 2
Guiado de la cinta para la cabeza Cinta para la cabeza
Embalaje individual
Área EX no
Nivel de protección FFP2 NR D
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color azul; blanco
Tipo de producto Máscara con filtro de partículas
Características máscara Estribo flexible para la nariz; Plegable; Válvula
Contenido 10 ud.
Tamaño unisex S
Norma EN 149
Para zonas EX no

Identificación y clasificación

Número de artículo 097001 P2V
EAN / GTIN 4062406381905
Número del fabricante 097001 P2V
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las máscaras de protección respiratoria High-Performance convencen por sus numerosos componentes de alta calidad. Las máscaras plegables y compactas ofrecen una buena visión y una adaptación excelente a cualquier forma de cara gracias al diseño de tres piezas y al material flexible. Esta forma ajustada óptima mejora además si se selecciona el tamaño de máscara adecuado (tamaño S y tamaño M/L).
El material no tejido interior se caracteriza, entre otras cosas, por su excelente tolerancia cutánea. Además, el material expulsa eficazmente la humedad y el sudor. Estas características favorecen una sensación agradable cuando se usa la máscara y permiten llevarlas con comodidad. Gracias al medio filtrante de alta calidad, la respiración se facilita notablemente, manteniéndose al mismo tiempo la capacidad de filtración.
El estribo flexible para la nariz y el apoyo suave para la nariz en el interior de la máscara garantizan una colocación segura y sin presión, y además aseguran una buena obturación. De esta manera, la máscara ofrece una protección segura frente a aerosoles sólidos y líquidos. Las cintas textiles flexibles y continuas para la cabeza aseguran un ajuste cómodo y seguro, y permiten la colocación y retirada de la máscara de protección respiratoria con gran comodidad.
Además, la técnica de plegado y el embalaje individual higiénico permiten llevar la máscara fácilmente encima o guardarla. Hecho en Europa.
Con válvula espiratoria. La válvula espiratoria cómoda deja pasar de forma rápida y sencilla el calor y la humedad de la respiración. De esta forma se aumenta tanto la comodidad como la duración de la máscara, y se reduce además el empañamiento de las gafas.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protección frente a la atmósfera ambiente.
  • El efecto de protección óptimo solo está asegurado si la nariz, la boca y la barbilla están completamente cubiertas.
  • Ejemplos de aplicación: amolado, lijado, barrido, aserrado o procesamiento de minerales.
  • No reutilizar la máscara con filtro de partículas NR.
  • 3.2.1 Indicaciones sobre su uso contra agentes infecciosos y contaminantes biológicos. Las medias máscaras pueden reducir la presencia de contaminantes biológicos, como mohos, bacterias del ántrax, bacilos de la tuberculosis, virus de la gripe aviar y virus del SARS, en el aire inhalado.
  • Las máscaras con el nivel de protección FFP3 ofrecen un mayor efecto protector que las del nivel de protección FFP2 o FFP1.
  • No se puede excluir el riesgo de infección o enfermedad.
  • La inhalación de un solo agente patógeno puede ser peligrosa y causar graves enfermedades.
  • Las medias máscaras no evitan la infección por otras vías, por ejemplo, a través de las manos contaminadas u objetos que entren en contacto con la boca, la nariz o los ojos.
  • Lo mismo rige para la ingestión de alimentos contaminados.
  • Lavando las manos concienzuda y regularmente se puede reducir, pero no eliminar el riesgo de infección.
  • Observar las recomendaciones de los organismos nacionales y regionales competentes.

Utilización indebida
  • No utilizar en recipientes sin ventilación, fosos, canales y locales pequeños.
  • No utilizar para la protección frente a armas químicas, biológicas, radioactivas o nucleares.
  • No ofrece protección frente a la radiación radioactiva.
  • No utilizar como mascarilla quirúrgica.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No modificar.
  • No utilizar con niños.