Légzésvédő maszk készlet, összehajtogatható 2000 sorozat P3V

Cikkszám: 097124 P3V
Ár beállítása 20 Darab (2,62 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maszk tulajdonságai Rugalmas orrpánt; Szilikonmentes
Készlet tartalma 20
Gyártó jelölése 2311
Szelep igen
Védelmi fokozat FFP3 NR D
Védettségi osztály FFP3
Tartalom 20
Termék fajtája Részecskeszűrő maszk FFP3

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097124 P3V
EAN / GTIN 3603833159425
Gyártó száma 1031594/2311

Leírás

Kivitel:

Összehajtogatható 2000-es sorozatú standard légzésvédő maszkok megnövelt látómezővel a kivágott maszk alaknak köszönhetően. A rugalmas orrpánt lehetővé teszi az arc formájához való egyszerű illeszkedést. Robusztus gumipántok fém kapcsok nélkül. A puha Softech™ tömítő él az orrnál szoros illeszkedést tesz lehetővé és gátolja az izzadást. PVC, szilikon és latex nélkül. Higiénikusan egyenként csomagolva.
Kilégző szeleppel.

Figyelem:

Ez az FFP3 maszk legalább az összes részecske 99%-át kiszűri a levegőből és ezáltal védelmet nyújt a folyékony és szilárd aeroszolok ellen. FFP3 védelmi kategóriás légzésvédő maszk.