Félcipő kék / fekete ELTEN SHARKI Low ESD, S1

Cikkszám: 092265
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
13 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Leírás

Kivitel:

SHARKI Low biztonsági cipő sportos megjelenéssel. Az új, ultrakönnyű TRANSFOAMERS talp kiváló csillapítást és maximális kényelmet biztosít.
  • Szellőző textil bélés.
  • Párnázott nyelv.
  • Teljes felületű ESD talpbetét.
  • GUMMI/TPU/EVA talp.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "ESD teljes választék"
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
    EU cipőméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz