Niske cipele, plave / crne ELTEN SHARKI Low ESD, S1, EU veličina cipela: 36

Artikl br.: 092265 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S1
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Oznaka proizvođača 720840-36
EU veličina obuće 36
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092265 36
EAN / GTIN 4030839388167
Broj proizvođača 720840-36

Opis

Izvedba:

Zaštitne cipele SHARKI Low u sportskom dizajnu. S novim izuzetno laganim TRANSFOAMERS potplatom za vrlo dobro ublažavanje udaraca uz maksimalnu udobnost.
  • Prozračno tekstilno punjenje.
  • Podstavljeni jezik.
  • Uložak za cipele po cijeloj površini ESD.
  • GUMENI/TPU/EVA potplat.
  • ESD oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu