Munkavédelmi bakancs MASON Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 1, méret 40

Cikkszám: 7683101-40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • Szakadásállóság: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
Szakadásállóság Metallfreier Durchtrittschutz
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 40
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7683101-40
EAN / GTIN 4030839277447
Gyártó száma 7683101-40

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr
  • GORE-TEX Performance Comfort lábbeli
  • Zárt, párnázott nyelv
  • félortopéd talpbetét ESD fekete
  • Fémmentes, átszúrásbiztos középtalp
  • PU/PU járótalp ERGO-ACTIVE 2
  • TPU orrvédő rátét
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC,