{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tartalom | 6 | |
EN 388 | 2322B | |
EN 407 | 41314X | |
Hordozóanyag | Hasított barkás bőr | |
Bevonat változat | nincs bevonat | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Festék | szürke | |
Érintkező hő max. | 100 °C | |
Hossz | 215 mm | |
Felhasználás | többször használatos | |
Vágásvédelmi kategória | B | |
Termék fajtája | Vágás elleni védőkesztyű |
Cikkszám | 094557 11 | |
EAN / GTIN | 7340118322636 | |
Gyártó száma | 256-11 |