{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 6 | |
EN 388 | 2322B | |
EN 407 | 41314X | |
Material de base | Cuero desdoblado | |
Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Color | gris | |
Calor por contacto hasta | 100 °C | |
Longitud | 215 mm | |
Aplicación | reutilizable | |
Clase de protección frente a cortes | B | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094557 11 | |
EAN / GTIN | 7340118322636 | |
Número del fabricante | 256-11 |