{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HyFlex® | |
Tartalom | 12 | |
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; DMF mentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát | |
Kötéstechnológia | 13G | |
Illeszkedés | nagyon jó | |
EN 388 | 4X32B | |
EN 407 | X1XXXX | |
Hordozóanyag | INTERCEPT™ | |
Bevonat | PU/Nitril | |
Anyag | PU/Nitril | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Festék | szürke / lime | |
Szabvány | EN 407 | |
Bevonat anyaga | PU/Nitril | |
Kesztyűméret | 9 | |
Súly | 30 g | |
Hossz | 225 mm | |
EN 388 kopásállóság | 4 | |
EN 388 vágással szembeni ellenállás | 3 | |
EN 388 továbbszakadási ellenállás | 3 | |
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás | 2 | |
Felhasználás | többször használatos | |
Szilikonmentes | igen | |
Szellőzés | jó | |
DMF mentes | igen | |
Tapintási érzet | jó | |
Nedves fogás | jó | |
Olajos fogás | jó | |
Hővédelem | nem alkalmas | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk | |
Vágásvédelmi kategória | B | |
Termék fajtája | Vágás elleni védőkesztyű |
Cikkszám | 094471 9 | |
EAN / GTIN | 10076490053458 | |
Gyártó száma | 11-423/9 |