{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tartalom | 10 | |
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; DMF mentes; Allergiás bőrbarát; Érintőképernyőhöz alkalmas; Megerősített hüvelykujj hajlat | |
Kötéstechnológia | 18G | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Gyártó jelölése | CoreShield 22-7518B | |
EN 388 | 4X31B | |
Hordozóanyag | HPPE | |
Bevonat | Nitril mikrohab | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Felhasználási tartomány | Pontosság | |
Festék | szürke / fekete | |
Súly | 35-55 g | |
Hossz | 220 mm - 270 mm | |
Felhasználás | többször használatos | |
Vágásvédelmi kategória | B | |
Termék fajtája | Vágás elleni védőkesztyű |
Cikkszám | 094520 7 | |
EAN / GTIN | 13603835666751 | |
Gyártó száma | 22-7518B-7 |