{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 10 | |
Característica de los guantes | Exento de silicona; Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas; Apto pata pantalla táctil; Articulación del pulgar reforzada | |
Tecnología de punto | 18G | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Quality Dress | CoreShield 22-7518B | |
EN 388 | 4X31B | |
Material de base | HPPE | |
Recubrimiento | Microespuma de nitrilo | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Color | gris / negro | |
Peso | 35-55 g | |
Longitud | 220 mm - 270 mm | |
Aplicación | reutilizable | |
Clase de protección frente a cortes | B | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094520 7 | |
EAN / GTIN | 13603835666751 | |
Número del fabricante | 22-7518B-7 |