HexArmor HexChem 7061 60706 9-es biztonsági kesztyű

Cikkszám: 6070609
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6070609
EAN / GTIN 810070600877
Gyártó száma 6070609
L-szám L01690 315

Leírás

Leírás:

A HexChem® 7061 a High vágás elleni védelem és a vegyvédelem egyedülálló kombinációját kínálja. A belső, vágásbiztos szálak nagyfokú érzékenységet tesznek lehetővé. Ezen kívül az új markolat, bevonat a tenyéren garantálja a kivételes tapadást., *, Tulajdonságok:, kiváló illeszkedés, A legjobb olajmarkolat, rugalmasság és tapadás, *, termék neve: HexChem® 7061, méretek: 7, 8, 9, 10, 11, HU: 374 (JKLMOT), 388 (4 X 4 1 D), HOSSZ: 35 cm, kivitel: Mandzsetta, teljesen bevont, bélés: Acél, PES, PA, bevonat: NBR (nitril gumi), szín: Benzin/fekete, ellenállás: Jó ellenállás a zsírokkal, ásványi olajokkal és sok vegyszerrel szemben