Védősisak BOP WHITE

Cikkszám: 097813 WHITE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
  • Sisak tulajdonságai: Védelmi tulajdonságok 150 °C-ig; Véd a folyékony fröccsenő fémtől; Véd az oldalsó deformációtól

Termékadatok

Technikai adatok

Sisak tulajdonságai Védelmi tulajdonságok 150 °C-ig; Véd a folyékony fröccsenő fémtől; Véd az oldalsó deformációtól
Lencse bevonat Vegyszereknek ellenáll
Méret 53 cm - 61 cm
Sisakhéj anyaga UP-GF üvegszál poliészter
Súly 405 g
Szabvány DIN EN 397
Bőségállítás Forgózár
Termék fajtája Védősisak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097813 WHITE
EAN / GTIN 4017765093181
Gyártó száma 1200172940

Leírás

Kivitel:

Az üvegszálas poliészter duroplaszt sisak 150 °C-ig nagyon alaktartó. Ezáltal magas környezeti hőmérsékletű munkaterületen (pl. nagyolvasztónál) történő felhasználáshoz alkalmas. A sisak öregedéssel szemben nagyon ellenálló és vegyszerekkel szemben nem érzékeny. Véd a folyékony fém cseppektől (MM) és az oldalirányú deformációtól (LD).
  • 6 pontos hevederpánt, állítható magasságú
  • Befogó nélkül
  • Natúr bőr izzadság felszívó pánt
  • Egyenes alak
  • Forgózárral

Felhasználás:

Forró üzemek, vegyipar, magas UV sugárzásnak kitett munkaállomások.

Szabvány:

DIN EN 397

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek