Casques de protection BOP WHITE

Réf.: 097813 WHITE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Propriétés du casque: Propriétés de protection jusqu'à 150 °C; Protection contre les projections de métal fondu; Protection contre la déformation latérale

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriétés du casque Propriétés de protection jusqu'à 150 °C; Protection contre les projections de métal fondu; Protection contre la déformation latérale
Revêtement des verres Résistant aux produits chimiques
Taille 53 cm - 61 cm
Matériau coquille Polyester renforcé de fibre de verre UP-GF
Poids 405 g
Norme DIN EN 397
Réglage en largeur Fermeture rotative
Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097813 WHITE
EAN / GTIN 4017765093181
Réf. fabricant 1200172940

Description

Exécution:

Le casque en plastique thermodurcissable en polyester renforcé de fibres de verre présente une résistance élevée à la déformation à des températures jusqu'à 150 °C. Il convient donc à une utilisation dans les environnements de travail présentant des températures ambiantes élevées (par ex. hauts fourneaux). Très résistant au vieillissement, le casque est insensible aux produits chimiques. Protection contre les projections liquides de métal (MM) et la déformation latérale (LD).
  • Harnais 6 points, réglable en hauteur
  • Sans encoche
  • Bandeau antitranspiration en cuir naturel
  • Forme droite
  • Avec molette

Utilisation:

Environnements de travail très chauds, industrie chimique, postes de travail fortement exposés aux rayons UV.

Norme:

DIN EN 397

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange